S.I.B. - Hylse EMC PG16/M25 f/WADI-TEC - 1249288

KopierKopier
S.I.B. - Hylse EMC PG16/M25 f/WADI-TEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk

  • Egnet for mobiltelefoner - 25

  • Materialtykkelse - 2 mm

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002909

Elnummer

1249288

Leverandørens varenummer

1249288

Typebeskrivelse

EMC-HYLSE

Egnet for gjenget kabelforskruing:

Metrisk

Egnet for mobiltelefoner:

25

Materialtykkelse:

2 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Benyttes i stedet for plastklemme i nippel type WADI-TEC for å oppnå EMC-beskyttelse

Dimensjon: PG16, 25 mm
Materiale: fortinnet plast