S.I.B. - Hylse EMC PG21/M32 f/WADI-TEC - 1249290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 32
Materialtykkelse - 2 mm
Tilkoblingstype - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613002916
Elnummer
1249290
Leverandørens varenummer
1249290
Typebeskrivelse
EMC-HYLSE
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
32
Materialtykkelse:
2 mm
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Benyttes i stedet for plastikk-klemme i nippel type WADI-TEC Materiale: fortinnet plast


