S.I.B. - Hylse EMC PG7/M12 f/WADI-TEC - 1249280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 12
Materialtykkelse - 2 mm
Tilkoblingstype - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613002862
Elnummer
1249280
Leverandørens varenummer
1249280
Typebeskrivelse
EMC-HYLSE
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
12
Materialtykkelse:
2 mm
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Benyttes i stedet for plastikk-klemme i nippel type WADI-TEC Materiale: fortinnet plast


