S.I.B. - Kontramutter EMC M20 Messing - 1251942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613004903
Elnummer
1251942
Leverandørens varenummer
1251942
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING EMC
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Messing
Form:
Sekskantet
Høyde:
3,5 mm
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


