S.I.B. - Kontramutter EMC M50 Messing - 1251946

KopierKopier
S.I.B. - Kontramutter EMC M50 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613004941

Elnummer

1251946

Leverandørens varenummer

1251946

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER MESSING EMC

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

50

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Forniklet messing Mutteren er riflet og egner seg derfor godt sammen med EMC-nipler for maksimal jording.