S.I.B. - Kontramutter KP M25 Sort - 1251970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613004996
Elnummer
1251970
Leverandørens varenummer
1251970
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER PLAST
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Form:
Sekskantet
Høyde:
5,6 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei