S.I.B. - Kontramutter M32 Syrefast - 1249217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Metall
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613014827
Elnummer
1249217
Leverandørens varenummer
1249217
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER SYREFAST STÅL
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
32
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Metall
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: Syrefast stål, 316L


