S.I.B. - Kontramutter PG16 Messing - 1250194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,5 mm
Farge - Messing
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613004224
Elnummer
1250194
Leverandørens varenummer
1250194
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,5 mm
Farge:
Messing
Form:
Sekskantet
Høyde:
3,1 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei