S.I.B. - Kontramutter PG36 Messing - 1250197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 36
Gjengestigning - 1,5 mm
Form - Sekskantet
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004255
Elnummer
1250197
Leverandørens varenummer
1250197
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
36
Gjengestigning:
1,5 mm
Form:
Sekskantet
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: forniklet messing