S.I.B. - Løkring M40/PG29 18-21-24-27 - 1252666

KopierKopier
S.I.B. - Løkring M40/PG29 18-21-24-27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 18...27 mm

  • Ytterdiameter ring - 34,7 mm

  • Høyde - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005566

Elnummer

1252666

Leverandørens varenummer

1252666

Typebeskrivelse

LØKRING

For kabeldiameter:

18...27 mm

Ytterdiameter ring:

34,7 mm

Høyde:

1,5 mm

Løkring for utvidet klemområde. Passer til STANDARD messingnippel.


Materiale: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til 130 °C
Halogenfri: Ja