S.I.B. - Løkring M20/PG13,5 7,5-10-12,5 - 1252663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 7,5...12,5 mm
Ytterdiameter ring - 18,3 mm
Høyde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005535
Elnummer
1252663
Leverandørens varenummer
1252663
Typebeskrivelse
LØKRING
For kabeldiameter:
7,5...12,5 mm
Ytterdiameter ring:
18,3 mm
Høyde:
1,5 mm
Materiale: Neopren


