S.I.B. - Løkring M25PG16 7,5-10-12,5-15 - 1252664

KopierKopier
S.I.B. - Løkring M25PG16 7,5-10-12,5-15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 7,5...15 mm

  • Ytterdiameter ring - 20,4 mm

  • Høyde - 1,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613005542

Elnummer

1252664

Leverandørens varenummer

1252664

Typebeskrivelse

LØKRING

For kabeldiameter:

7,5...15 mm

Ytterdiameter ring:

20,4 mm

Høyde:

1,6 mm

Løkring for utvidet klemområde.
Passer til STANDARD messingnippel.

Materiale: Neopren
Temperaturbestandighet: -40 °C til 130 °C
Halogenfri: Ja