S.I.B. - Nippel EEXE EMC M12 4,5-6,5 - 1255622

KopierKopier
S.I.B. - Nippel EEXE EMC M12 4,5-6,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 4,5...6,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613070588

Elnummer

1255622

Leverandørens varenummer

1255622

Typebeskrivelse

1255622

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

4,5...6,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

5 mm

Fastnøkkelbredde:

14 mm

Sekskant hjørnemål:

14 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

nei

Tetthetsgrad: IP 68 (med o-ring) Materiale: forniklet messing Forskruning: 6-kant Tetning: Neopren Sertifiseringsnr. LCIE 03 ATEX 6400 X og LCIE 00 ATEX Q 8004

Klemområde: 4,5-6,5 mm
Gjengelengde: 5 mm