S.I.B. - Nippel SIB-TEC EX M16 5-10 - 1254621

KopierKopier
S.I.B. - Nippel SIB-TEC EX M16 5-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613016814

Elnummer

1254621

Leverandørens varenummer

1254621

Typebeskrivelse

NIPPEL PLAST EX

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

22 mm

Sekskant hjørnemål:

22 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9001

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...95 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann- og gasstett, meget gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.
Gjengelengde: 10 mm
Klemområde: 5-10 mm

Materiale: Polyamid 66 (halogenfri)
Tetning: Neopren 65 Sh A
Tetning flatpakning: Neopren 80 Sh A
Temperaturbestandighet: M12: -20 °C til +80 °C, M16-M63: -35 °C til +95 °C
Standard farge: Svart RAL 9005, kan leveres i mørkgrå og grå
Godkjenninger: LCIE 07 ATEX 6082x102
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Meget god kjemisk resistens: Bensin, diesel, mineralolje, svak lut, sterk lut, svake syrer
God kjemisk resistens: Animalsk olje, sterke syrer