S.I.B. - Nippel Vinkel PG 13,5 1,5-20 - 1249936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 0 mm
Modell / utførelse - Åpen
Tetthetsområde - 12...20 mm
Med sikringer - 0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP58
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613003418
Elnummer
1249936
Leverandørens varenummer
1249936
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING VINKEL
Nominell diameter:
0 mm
Modell / utførelse:
Åpen
Tetthetsområde:
12...20 mm
Med sikringer:
0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP58
Materiale:
Andre
Nominell størrelse PG:
13,5
Halogenfri:
Ja
Forniklet messing. Denne nippelen er gjort spesielt kompakt ved at tetningsringen er plassert i underdelen. Oljefast fra -20 til +80 ºC. Meget god strekkavlastning med klemmering av polycarbonat. Kabelen beskyttes også i knekkpunktet med en dyptliggende mansjett Tetthetsgrad: IP 67 Materiale: forniklet messing Forskruning: 6-kant Temperaturbestandighet: -30°C til 120°C