S.I.B. - Reduksjon EEXE M75-M63 Messing - 1254978

KopierKopier
S.I.B. - Reduksjon EEXE M75-M63 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 75

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613007638

Elnummer

1254978

Leverandørens varenummer

1254978

Typebeskrivelse

REDUKSJON MESSING EX

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

75

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

11,5 mm

Fastnøkkelbredde:

80 mm

Sekskant hjørnemål:

80 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Materiale: forniklet messing Forskruning: 6-kant
Gjengelengde: 11,5 mm