S.I.B. - Reduksjon PG13,5/11 Makrolon - 1250913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5
For kabeldiameter - 0...0 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613004712
Elnummer
1250913
Leverandørens varenummer
1250913
Typebeskrivelse
REDUKSJON PLAST
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
13,5
For kabeldiameter:
0...0 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
26 mm
Sekskant hjørnemål:
0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Gjengelengde: 9 mm
Forskruning: 6-kant
Halogenfri: Ja
Temperaturområde: -40 °C til +135 °C
Selvslukkende (V2): Ja
Kappslingsgrad: IP54, med flatpakning IP68
Materiale: Polykarbonat - Makrolon®


