S.I.B. - Utvidelse EX M12/M16 Polyamid - 1254650

KopierKopier
S.I.B. - Utvidelse EX M12/M16 Polyamid

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • For kabeldiameter - 0...0 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613016906

Elnummer

1254650

Leverandørens varenummer

1254650

Typebeskrivelse

UTVIDELSE PLAST EX

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

For kabeldiameter:

0...0 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Sekskant hjørnemål:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9001

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-35...90 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

2

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

EExe utvidelsesnippel i polyamid, med mm-gjenger

Innvendig: M16
Utvendig: M12
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid
Forskruning: 6-kant
Halogenfri: Ja