Sagab - Sagab by Elma 903 minimultimet - 8062618

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 600 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 600 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 0,2 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 0,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392016030656

Elnummer

8062618

Leverandørens varenummer

8062618

Typebeskrivelse

8062618

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

600 V

Maks spennings-måleområde DC:

600 V

Maks strøm-måleområde AC:

0,2 A

Maks strøm-måleområde DC:

0,2 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,001 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,1 µA

Maks motstandsmåleområde:

20 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Maks. Temperaturmåleområde:

0 °C

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

nei

Maks. Kapasitetsmåleområde:

0 µF

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

nei

Maks. Frekvensmåleområde:

0 kHz

Minste oppløsning frekvens:

Andre

Motstandtest/diodetest:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0...0 MOhm

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

Ja

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Elma 90X multimeterserie er små multimetere med veldig høyt sikkerhets område, KAT. IV 600V og KAT. III 1000V. Multimeterne er beskyttet mot overlast med en elektronisk sikring. Når test
probene ikke benyttes kan de festes bak på instrumentet.