Samsung Electronics - Airise 12 Utedel Varmepumpe Luft/Luft (pris ekskl. HFK avgift R32) - AR12TXFZBWKXEE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - Ja
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,9...4,4 kW
Varmeeffekt - 0,7...6,8 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8806090540400
Elnummer
4910748
Leverandørens varenummer
AR12TXFZBWKXEE
Typebeskrivelse
AR12TXFZBWKXEE
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
Ja
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,9...4,4 kW
Varmeeffekt:
0,7...6,8 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+
Kjølemiddel innhold:
0,965 kg
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
675
Tilkoblingsspenning:
220 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
13 A
Beskyttelse av enheten:
13 A
EER (kjøling):
3,8
COP (varmeapparat):
3,64
SEER (kjøling):
6
Høyde:
548 mm
Bredde:
790 mm
Dybde:
285 mm
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
15 m
Maksimal høydeforskjell:
8 m
Vekt:
33 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja


