Samsung Electronics - Geo 12 Innedel Varmepumpe Luft/Luft - AR12TXFYBWKNEE

Samsung Electronics
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kjølekapasitet:

0,9...4,6 kW
Se tilgjengelige varianter0,9...3,5 kW

Varmeeffekt:

0,8...7,2 kW
Se tilgjengelige varianter0,8...7 kW

Avfuktningskapasitet:

1,5 l/h
Se tilgjengelige varianter1 l/h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Singlesplitt

  • Virkemåte - Kjøling og oppvarming

  • Modell (innvendig enhet) - Vegg (høy)

  • Type kjølemiddel - R32

  • Kjølekapasitet - 0,9...4,6 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8806090540370

Elnummer

4910751

Leverandørens varenummer

AR12TXFYBWKNEE

Typebeskrivelse

AR12TXFYBWKNEE

Modell / utførelse:

Singlesplitt

Virkemåte:

Kjøling og oppvarming

Modell (innvendig enhet):

Vegg (høy)

Type kjølemiddel:

R32

Kjølekapasitet:

0,9...4,6 kW

Varmeeffekt:

0,8...7,2 kW

Omformerstyrt:

Ja

VRF-modell:

nei

Globalt oppvarmingspotensial (GWP):

675

Tilkoblingsspenning:

220 V

Antall faser:

1

Frekvens:

50 Hz

Høyde:

299 mm

Bredde:

889 mm

Dybde:

215 mm

Farge:

Hvit

EER (kjøling):

3,95

COP (varmeapparat):

4,26

SEER (kjøling):

7,7

SCOP (oppvarming):

4,6

Antall viftetrinn:

5

Nominell diameter væskeledning:

1/4"

Nominell diameter sugeledning:

3/8"

Avfuktningskapasitet:

1,5 l/h

Utvendig rørdiameter kondensavløp:

16 mm

Med luftrensefilter:

Ja

Med luktfilter:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Med trådløs fjernkontroll:

Ja

Med klokkeprogram/timer:

Ja

Innedel med tilkobling til uteluft:

nei

Vekt:

10,3 kg

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Energiklasse A++, fabrikktestet helt ned til -30 °C og en geometri som gir rom for bedre effekt. Samsung Nordic GEO er en nordisk luft-luft varmepumpe som helt ukomplisert sørger for et behagelig inneklima. Og om du skulle trenge det lille ekstra, kan den selvfølgelig WiFi-styres via Samsung SmartThings-app.