Samsung Electronics - Wind-Free 09 Utedel Varmepumpe Luft/Luft (pris ekskl. HFK avgift R32) - AR09TXCACWKXEE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kjølekapasitet:
0,9...3,6 kWVarmeeffekt:
0,8...7,1 kWGrunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt - Ja
Type kjølemiddel - R32
Kjølekapasitet - 0,9...3,6 kW
Varmeeffekt - 0,8...7,1 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wind-Free
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8806090559846
Elnummer
4910754
Leverandørens varenummer
AR09TXCACWKXEE
Typebeskrivelse
AR09TXCACWKXEE
Virkemåte:
Kjøling og oppvarming
Omformerstyrt:
Ja
Type kjølemiddel:
R32
Kjølekapasitet:
0,9...3,6 kW
Varmeeffekt:
0,8...7,1 kW
Energieffektivitetsklasse kjøling:
A+++
Kjølemiddel innhold:
0,92 kg
Globalt oppvarmingspotensial (GWP):
675
Tilkoblingsspenning:
220 V
Antall faser:
1
Frekvens:
50 Hz
Nominell strøm:
220 A
Beskyttelse av enheten:
10 A
EER (kjøling):
4,63
COP (varmeapparat):
4,74
SEER (kjøling):
8,8
Høyde:
548 mm
Bredde:
790 mm
Dybde:
285 mm
Nominell diameter væskeledning:
1/4"
Nominell diameter sugeledning:
3/8"
Minste rørlengde:
3 m
Lengste rørlengde:
15 m
Maksimal høydeforskjell:
8 m
Vekt:
33 kg
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja


