Satel - Alarmsentral 16-128 soner, u/t FG - EN3 (SA-1069/13) - First128Plus
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
Kontroll av multimedieelementer - Ja
For bustilkobling - Ja
Med strømforsyning - nei
Integrert nødstrømsforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070791015876
Elnummer
6255864
Leverandørens varenummer
First128Plus
Typebeskrivelse
6255864
Driftsspenning:
230 V
Kontroll av multimedieelementer:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Med strømforsyning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Grensesnitt eksternt:
Ja
Høyde:
400 mm
Bredde:
340 mm
Dybde:
110 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Plus serien har utvidet mulighet for SMS alarmer via GSM-LT1S, samt støtte for 3EOL sonekobling (alarm, sabotasje og antimask på samme kabelpar). I tillegg kan man velge selv motstandsverdi, nyttig dersom man installerer denne sentralen som erstatning for et eksisterende system og vil benytte samme detektorer uten å bytte motstander.
Full KNX integrasjon er mulig med First-KNX modulen - dette øker systemets bruksområde utenfor det rent sikkerhetsmessige.
First serien består av 3 alarmsentraler som alle benytter de samme betjeningspanelene og modulene. Sentralene velger man utifra behovet man har for antall soner eller områder, og systemet utvides enkelt med ulike utvidelsesmoduler. Dette er avanserte systemer som er konstruert med tanke på erfaringer gjort fra CA-5 og CA-10 sentralene. Det er 6 ulike betjeningspaneler som kan benyttes - alle benytter blått baklys i displayet og knappene. Sentralen leveres uten betjeningspanel (velg selv). Til disse sentralene kan man tilkoble berøringsfrie kortlesere og adressemoduler som benytter adressebrikker for identifikasjon av detektorene på en 3 leder buss.
Medfølgende dataprogram DloadX benyttes for programmeringen av systemet, ved hjelp av programmeringskabel eller via telefon eller Ethernet (krever modul ETHM-1). Med programmet GuardX (medfølger) kan man benytte en tegning av bygget og plassere detektorer og områder på denne - og ha full kontroll på anlegget på en PC. dette er en funksjon som tidligere har vært meget kostbar.
Vi anbefaler å koble en detektor pr sone slik at anlegget fremstår som adresserbart, og at sonekort og undersentraler kan plasseres rundt i bygget for effektiv kabling. For hver 100m kabelstrekk eller minimum hvert 5.sonekort bør det være en undersentral First-pp med eget batteri,.
På anlegg hvor man skal benytte eksisterende kabling, kan adressekort i sentralen og adressebrikker i detektorene være et alternativ.
Ved bruk av nettverksmodul ETHM-1, kan sluttkunden overvåke anlegget fra PC (GuardX) og laste ned applikasjon for å overvåke og betjene anlegget på mobiltelefon. Da vil mobilen kunne benyttes som et betjeningspanel. Linker til disse applikasjonene finner du under produktet ETHM-1.
Til First kan som tillegg leveres DIN skinne montert relémodul (8x16amp) for automatisering av bygg ut ifra alarmhendelser og kommandoer. F.esk Lys, varme, ventilasjon, strømkurser til kaffetrakter etc. Dette kan også styres fra PC og smartelefon.