Satel - Alarmsentral 16-256 soner, u/t FG - EN3 (SA-1081/14) - First256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall indikatorgrupper - 256
Antall sabotasjegrupper - 256
Antall overfallsgrupper - 256
Integrert tastatur - nei
Driftsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070791016330
Elnummer
6215236
Leverandørens varenummer
First256
Typebeskrivelse
6215236
Antall indikatorgrupper:
256
Antall sabotasjegrupper:
256
Antall overfallsgrupper:
256
Integrert tastatur:
nei
Driftsspenning:
230 V
Hendelsesregister:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Radiotilknytning:
nei
Med strømforsyning:
Ja
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
Ja
First serien består av flere alarmsentraler som alle benytter de samme betjeningspanelene og modulene. Sentralene velger man utifra behovet man har for antall soner eller områder, og systemet utvides enkelt med ulike utvidelsesmoduler. Dette er avanserte systemer som er konstruert med tanke på erfaringer gjort fra CA-5 og CA-10 sentralene. Det er mange ulike betjeningspaneler som kan benyttes - alle benytter blått baklys i displayet og knappene. Sentralen leveres uten betjeningspanel (velg selv). Til disse sentralene kan man tilkoble berøringsfrie kortlesere og adressemoduler som benytter adressebrikker for identifikasjon av detektorene på en 3 leder buss.
Medfølgende dataprogram DloadX benyttes for programmeringen av systemet, ved hjelp av programmeringskabel eller via telefon eller Ethernet (krever modul ETHM-1). Med programmet GuardX (medfølger) kan man benytte en tegning av bygget og plassere detektorer og områder på denne - og ha full kontroll på anlegget på en PC. dette er en funksjon som tidligere har vært meget kostbar.
Vi anbefaler å koble en detektor pr sone slik at anlegget fremstår som adresserbart, og at sonekort og undersentraler kan plasseres rundt i bygget for effektiv kabling. For hver 100m kabelstrekk eller minimum hvert 5.sonekort bør det være en undersentral First-pp med eget batteri,.
På anlegg hvor man skal benytte eksisterende kabling, kan adressekort i sentralen og adressebrikker i detektorene være et alternativ.
Ved bruk av nettverksmodul ETHM-1, kan sluttkunden overvåke anlegget fra PC (GuardX) og laste ned applikasjon for å overvåke og betjene anlegget på mobiltelefon. Da vil mobilen kunne benyttes som et betjeningspanel. Linker til disse applikasjonene finner du under produktet ETHM-1.
Til First kan som tillegg leveres DIN skinne montert relémodul (8x16amp) for automatisering av bygg ut ifra alarmhendelser og kommandoer. F.esk Lys, varme, ventilasjon, strømkurser til kaffetrakter etc. Dette kan også styres fra PC og smartelefon