Satel - Berøringsfri leser CZ-EMM - CZ-EMM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791008267
Elnummer
6255577
Leverandørens varenummer
CZ-EMM
Typebeskrivelse
6255577
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
16 mm
Farge:
Hvit
Berøringsfri leser