Satel - DualTech detektor 18x18m FG godkjent EN2 - PIR/MW-1022/ - Silver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015579
Elnummer
6254117
Leverandørens varenummer
Silver
Typebeskrivelse
6254117
Graphite er en digital DualTech detektor fra Satel som benytter en digital algoritme for å oppnå best mulig deteksjon samtidig som den unngår å utløse falske alarmer. Den har alarmminne funksjon som kan fjernstyres (separat inngang).
Den er egnet for bruk i hjem og kontorer med normalt innemiljø og har et dekningsområde på 18x18 meter med medfølgende linse.
Tekniske spesifikasjoner:
Spenning: 12Vdc
Strømforbruk: 16mA (ved alarm)
Relekontakter: 16Vdc/40mA
Godkjenning: EN2
Størrelse: 62 x 136 x 49 mm
Vekt: 126 gram
Installasjon: 2,4m over gulvet
Temperaturområde: -30°C...+55°C
Den er egnet for bruk i hjem og kontorer med normalt innemiljø og har et dekningsområde på 18x18 meter med medfølgende linse.
Tekniske spesifikasjoner:
Spenning: 12Vdc
Strømforbruk: 16mA (ved alarm)
Relekontakter: 16Vdc/40mA
Godkjenning: EN2
Størrelse: 62 x 136 x 49 mm
Vekt: 126 gram
Installasjon: 2,4m over gulvet
Temperaturområde: -30°C...+55°C