Satel - FG godkjent brannsentral - 8 s FG - EN54 (S-1098/14) - CSP-208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Radiotilknytning - nei
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
For bustilkobling - Ja
Grensesnitt eksternt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033330474
Elnummer
6215238
Leverandørens varenummer
CSP-208
Typebeskrivelse
6215238
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Radiotilknytning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Grensesnitt eksternt:
nei
Høyde:
382 mm
Bredde:
324 mm
Dybde:
108 mm
Antall utganger for akustisk signalgiver:
2
Antall utganger for optisk signalgiver:
2
Med strømforsyning:
Ja
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
24 V
Strømforbruk:
180 mA
Adresserbar:
nei
Dette er en FG godkjent konvensjonell brannalarmsentral med 8 sløyfer som gir et kostnadseffektivt alternativ til analoge adresserbare brannalarmsystemer i små til mellomstore bedrifter/bygårder.
De tilgjengelige funksjonene gjør denne sentralen ideell for nyinstallasjoner såvel som rehabiltering/bytting av eldre anlegg. De programmerbare funksjonene lagres i et minne som ikke slettes ved totalt strømtap. Disse funksjonene er også meget lett å endre på via et enkelt brukergrensesnitt.
Senralen er kompatibel med de aller fleste konvensjonelle detektorer, manuelle meldere og lydgivere på markedet Den innebygde 3A strømforsyningen og temperaturstyrte batteriladekretsen gir nok strøm til de 2 klokke/sirene utgangene.
Funksjoner
Enkel og intuitiv programmeringsinterface for endring av parametre, disse kan finnes i bruker og installatørmanualen. Man kan endre på funksjoner som utgangsforsinkelse, kortslutning av sløyfer, utkobling av soner etc.
Innebygget LCD display som forenkler installasjon og bruk av systemet.
Kan tilkobles nettverket (krever tilleggsmodul) slik at man kan se status på alarmanlegget via web browser.