Satel - First 32 hovedkort FG - EN3 - First32-PCB

KopierKopier
Satel - First 32 hovedkort FG - EN3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Driftsspenning - 230 V

  • Kontroll av multimedieelementer - Ja

  • For bustilkobling - Ja

  • Med strømforsyning - Ja

  • Integrert nødstrømsforsyning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070791010895

Elnummer

6255966

Leverandørens varenummer

First32-PCB

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm - sentraler

Driftsspenning:

230 V

Kontroll av multimedieelementer:

Ja

For bustilkobling:

Ja

Med strømforsyning:

Ja

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

Grensesnitt eksternt:

Ja

First 32 hovedkort