Satel - First32 alarmpakke FG - EN3 - First32PK1

KopierKopier
Satel - First32 alarmpakke FG - EN3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontroll av multimedieelementer - Ja

  • For bustilkobling - Ja

  • Med strømforsyning - Ja

  • Integrert nødstrømsforsyning - Ja

  • Grensesnitt eksternt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070791012820

Elnummer

6254099

Leverandørens varenummer

First32PK1

Typebeskrivelse

6254099

Kontroll av multimedieelementer:

Ja

For bustilkobling:

Ja

Med strømforsyning:

Ja

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

Grensesnitt eksternt:

nei

Høyde:

330 mm

Bredde:

330 mm

Dybde:

330 mm

Pakkeløsning med First32 sentralen bestående av:

1 x First32 alarmsentral med kabinett.
1 x First KLCD-S tastatur.
1 x 7Ah batteri.
1 x innesirene.
2 x PIR detektor.
1 x magnetkontakt (utenpåliggende).
4 x alarmmerker.

First serien er et prisgunstig, modulbasert og fleksibelt alarmsystem som egner seg i alt fra enebolig til større næringsbygg. Den kan benyttes som men kombinert alarm (innbrudd, brann og vann) eller for tekniske alarmer. Meldinger kan sendes via analog telefonlinje, GSM (krever GSM-X eller INT-GSM) eller via IP (krever ETHM-1).

First serien består av 2 alarmsentraler som alle benytter de samme betjeningspanelene og modulene. Sentralene velger man utifra behovet man har for antall soner eller områder, og systemet utvides enkelt med ulike utvidelsesmoduler. Dette er avanserte systemer som er konstruert med tanke på erfaringer gjort fra CA-5 og CA-10 sentralene. Det er 6 ulike betjeningspaneler som kan benyttes - alle benytter blått baklys i displayet og knappene. Sentralen leveres uten betjeningspanel (velg selv). Til disse sentralene kan man tilkoble berøringsfrie kortlesere og adressemoduler som benytter adressebrikker for identifikasjon av detektorene på en 3 leder bus.

Medfølgende dataprogram DloadX benyttes for programmeringen av systemet, ved hjelp av programmeringskabel eller via telefon eller Ethernet (krever modul ETHM-1). Med programmet GuardX (medfølger) kan man benytte en tegning av bygget og plassere detektorer og områder på denne - og ha full kontroll på anlegget på en PC. Dette er en funksjon som tidligere har vært meget kostbar.

Vi anbefaler å koble en detektor pr sone slik at anlegget fremstår som adresserbart, og at sonekort og undersentraler kan plasseres rundt i bygget for effektiv kabling. For hver 100m kabelstrekk eller minimum hvert 5 sonekort bør det være en undersentral First-pp med eget batteri.

På anlegg hvor man skal benytte eksisterende kabling, kan adressekort i sentralen og adressebrikker i detektorene være et alternativ.

Ved bruk av nettverksmodul ETHM-1, kan sluttkunden overvåke anlegget fra PC (GuardX) og laste ned applikasjon for å overvåke og betjene anlegget på mobiltelefon. Da vil mobilen kunne benyttes som et betjeningspanel. Linker til disse applikasjonene finner du under produktet ETHM-1.

Til First kan som tillegg leveres DIN-skinne montert relémodul (8x16amp) for automatisering av bygg ut ifra alarmhendelser og kommandoer. F.eks lys, varme, ventilasjon, strømkurser til kaffetrakter etc. Dette kan også styres fra PC og smartelefon.