Satel - Innendørs kortleser First og Versa - First-CR

KopierKopier
Satel - Innendørs kortleser First og Versa

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • LCD-display - nei

  • Med LED-visning - Ja

  • Touch panel - nei

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Utvidelsespanel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070791013933

Elnummer

6254265

Leverandørens varenummer

First-CR

Typebeskrivelse

6254265

LCD-display:

nei

Med LED-visning:

Ja

Touch panel:

nei

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Utvidelsespanel:

nei

Høyde:

175 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

145 mm

Farge:

Hvit

Innendørs kortleser First og Versa