Satel - Innendørs sirene - 120dB, 110m FG - EN2 - SPW-210R

KopierKopier
Satel - Innendørs sirene - 120dB, 110m FG - EN2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

  • Lydstyrke - 120 dB

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791015593

Elnummer

6254293

Leverandørens varenummer

SPW-210R

Typebeskrivelse

INDOOR SIREN WITH ACOUSTICAL SIGNALING

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Lydstyrke:

120 dB

Spenningstype:

DC

En meget diskret og kraftig sirene beregnet for bolig.

Spesifikasjoner:
- driftsspenning 12VDC
- strømforbruk 110mA
- lydstyrke 120 dB
- sabotasje åpning av lokk
- bruksområde innendørs
- størrelse 87 x 133 x 37 mm
- vekt 159 gram
- farge hvit
- temperaturområde -10 - +55 grader