Satel - Innendørs LED blinklys 12Vdc, 85mA - SOW-300R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 44 A
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015661
Elnummer
6254122
Leverandørens varenummer
SOW-300R
Typebeskrivelse
6254122
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
44 A
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Innendørs LED blinklys med valgbar blinkefrekvens.
driftsspenning: 12VDC
strømforbruk: 44mA
bruksområde: innendørs
størrelse: (mm) 93(ø) x 37(h)
vekt: 50g
farge: hvit med rødt glass
temperaturområde: -10 - +55 grader
driftsspenning: 12VDC
strømforbruk: 44mA
bruksområde: innendørs
størrelse: (mm) 93(ø) x 37(h)
vekt: 50g
farge: hvit med rødt glass
temperaturområde: -10 - +55 grader