Satel - Innendørs sirene m/strobe - 120dB, 85mA 12Vdc - SPW-220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 10...13 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Type akustisk signalgiver - Summer
Akustisk signaltype - Programmerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791009820
Elnummer
6255598
Leverandørens varenummer
SPW-220
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - signalgivere
Merkespenning:
10...13 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Type akustisk signalgiver:
Summer
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,3 A
Lampetype:
Xenon
Lydstyrke:
120 dB
Optisk signaltype:
Blinklys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei