Satel - Koblingsboks med kroneplint 38 38 terminalpar - MZ-3CT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791009875
Elnummer
6255902
Leverandørens varenummer
MZ-3CT
Typebeskrivelse
Installasjonsutstyr - koblingsbokser
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Koblingsboks med kroneplint -


