Satel - LCD tastatur First - stort dis play uten kortleser, blått di - First-KSG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 32
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070791013957
Elnummer
6254267
Leverandørens varenummer
First-KSG
Typebeskrivelse
6254267
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
32
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
143 mm
Bredde:
156 mm
Dybde:
22 mm
Farge:
Svart
LCD tastatur First - stort display