Satel - LED tastatur til First - INT-SF-SSW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Monteringsmetode - Andre
Utvidelsespanel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5905033334199
Elnummer
6215234
Leverandørens varenummer
INT-SF-SSW
Typebeskrivelse
6215234
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Sølv
Til First serien av alarmsentraler kan man i tillegg til betjeningspaneler med LCD display benytte LED betjeningspaneler/tastaturer. LED betjeningspanelene benyttes for styring av særskilte områder/grupper og gir nok informasjon til den daglige bruken av systemet. Dette er meget godt egnet for kjøpesentra eller lignende der brukerne ikke har behov for annen informasjon enn alarm, til/fra eller feil.På disse LED tastaturene er det også en releutgang som kan benyttes for å styre elektriske sluttstykker, persienner eller lignende.
- hvit bakgrunnsbelysning
- styrer ett område i alarmsystemet
- Panikk, Brann og Nødalarm kan utløses fra betjeningspanelet
- innebygget summer for inn/utgangstid varsling etc.
- LED indikerer status for område
- releutgang for styring av gitterport, sluttstykke etc.
- inngang for magnetkontakt
- hvit bakgrunnsbelysning
- styrer ett område i alarmsystemet
- Panikk, Brann og Nødalarm kan utløses fra betjeningspanelet
- innebygget summer for inn/utgangstid varsling etc.
- LED indikerer status for område
- releutgang for styring av gitterport, sluttstykke etc.
- inngang for magnetkontakt


