Utgått

Satel - LED tastatur til First - hvit hvit bakdel, sølvramme - First-SF-WSW

KopierKopier
Satel - LED tastatur til First - hvit hvit bakdel, sølvramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • LCD-display - nei

  • Med LED-visning - Ja

  • Touch panel - Ja

  • Antall grupper - 32

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070791016774

Elnummer

6201802

Leverandørens varenummer

First-SF-WSW

Typebeskrivelse

6201802

LCD-display:

nei

Med LED-visning:

Ja

Touch panel:

Ja

Antall grupper:

32

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Utvidelsespanel:

nei

Høyde:

83 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

25 mm

Farge:

Hvit

Til First serien av alarmsentraler kan man i tillegg til betjeningspaneler med LCD display benytte LED betjeningspaneler/tastaturer. LED betjeningspanelene benyttes for styring av særskilte områder/grupper og gir nok informasjon til den daglige bruken av systemet. Dette er meget godt egnet for kjøpesentra eller lignende der brukerne ikke har behov for annen informasjon enn alarm, til/fra eller feil.På disse LED tastaturene er det også en releutgang som kan benyttes for å styre elektriske sluttstykker, persienner eller lignende.


- Hvit bakgrunnsbelysning

- Styrer ett område i alarmsystemet

- Panikk, Brann og Nødalarm kan utløses fra betjeningspanelet

- Innebygget summer for inn/utgangstid varsling etc.

- LED indikerer status for område

- Relèutgang for styring av gitterport, sluttstykke etc.

- Inngang for magnetkontakt