Satel - Overfallsbryter med nøkkel - PNK-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningsapparat
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015425
Elnummer
6254116
Leverandørens varenummer
PNK-1
Typebeskrivelse
Latching panic button
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningsapparat
Materiale:
Andre
Overfallsbryter med enkel knapp - tilbakestilles med medfølgende nøkkel.
- maksimum kontaktspenning - 160V
- maksimum kontaktstrøm - 250mA
- bryter - NC
- størrelse - 40 x 60 x 25 mm
- vekt - 27 gram
- maksimum kontaktspenning - 160V
- maksimum kontaktstrøm - 250mA
- bryter - NC
- størrelse - 40 x 60 x 25 mm
- vekt - 27 gram


