Satel - TD-1 - TD-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 50 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014701
Elnummer
6255812
Leverandørens varenummer
TD-1
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
50 A
Farge:
Hvit
Høyde:
48 mm
Bredde:
78 mm
Dybde:
18 mm
Dette er en temperaturdetektor med mulighet for å sette en øvre og nedre temperaturgrense i et rom slik at man varsles hvis temperaturen går over disse grensene. Kan benyttes i fryserom (probe), datarom etc. Benytter 12Vdc og benyttes normalt sammen med en alarmsentral eller GSM modul for videre varsling til mobiltelefon etc. Funksjoner: - programmerbare temperaturgrenser - kan fungere i to ulike modus - støtter ekstern probe (probe med 3 m ledning følger med) - 2 releutganger