Satel - Touch tastatur First, 7, S uten kortleser - First-TSI-BSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Utvidelsespanel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
First alarmsystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5905033330252
Elnummer
6215230
Leverandørens varenummer
First-TSI-BSB
Typebeskrivelse
6215230
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Svart
7" Touch betjeningspanel for First alarmsystem
Dette 7" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.
Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.
Forsøk simulatoren her: http://www.satel.pl/en/product/667/INT-TSI-BSB,Touchscreen-keypad#click_symulator_tsi
Dette 7" betjeningspanelet med touch teknologi gjør det meget enkelt å betjene og utnytte alle de tilgjengelige funksjonene i First alarmsystemer. Betjeningspanelet kan settes opp etter brukerens behov - og man bruker ikoner for å vise status og gi adgang til betjening.
Ved å legge inn egne bilder på et microSD minnekort kan man benytte skjermen som et fotoalbum når det ikke benyttes for å betjene alarmsystemet.
Forsøk simulatoren her: http://www.satel.pl/en/product/667/INT-TSI-BSB,Touchscreen-keypad#click_symulator_tsi