Satel - Utendørs infrarød barriere 131 131cm - 5 stråler - Activa-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 63 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070791011557
Elnummer
6254022
Leverandørens varenummer
Activa-5
Typebeskrivelse
6254022
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
63 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
1300 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
45 mm
Utendørs infrarød barriere


