Satel - Utendørs kortleser berøringsfri, med ringeknapp - CZ-EMM4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 158 mm
Bredde - 47 mm
Dybde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791010345
Elnummer
6255937
Leverandørens varenummer
CZ-EMM4
Typebeskrivelse
6255937
Materiale:
Plast
Høyde:
158 mm
Bredde:
47 mm
Dybde:
24 mm
Utendørs kortleser