Satel - Utendørs infrarød barriere 157cm - 6 stråler - Activa-6

KopierKopier
Satel - Utendørs infrarød barriere 157cm - 6 stråler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Forheng

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 65 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791011564

Elnummer

6254023

Leverandørens varenummer

Activa-6

Typebeskrivelse

6254023

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Forheng

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

65 mA

Driftsspenningsområde:

12...12 V

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

1580 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

45 mm

Utendørs infrarød barriere