Satel - Utendørs infrarød barriere 210 cm - 8 stråler - Activa-8

KopierKopier
Satel - Utendørs infrarød barriere 210 cm - 8 stråler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Forheng

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 75 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791011588

Elnummer

6254032

Leverandørens varenummer

Activa-8

Typebeskrivelse

6254032

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Forheng

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

75 mA

Driftsspenningsområde:

12...12 V

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

1840 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

45 mm

Utendørs infrarød barriere