Satel - Utendørs PIR/MW detektor med a IP54, lysdetektor, med brakett - Opal Plus SET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 20 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016781
Elnummer
6215294
Leverandørens varenummer
Opal Plus SET
Typebeskrivelse
6215294
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
20 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
138 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
58 mm
OPAL detektoren gir meget god utendørs beskyttelse for bygninger av ulik type og bruk. Detektoren vil også fungere meget godt innendørs i industribygg hvor det er problemer med krevene miljø (f.eks. lagerhaller etc.).
Detektoren er også utstyrt med en skumringssensor som aktiverer en OC utgang som gjør at denne kan benyttes for å tenne utelys uten behov av ekstra skumringsdetektorer. Signalet fra utgangen kan benyttes direkte mot en rekke hjemmeautomasjonssystemer.
Detektoren er også utstyrt med en skumringssensor som aktiverer en OC utgang som gjør at denne kan benyttes for å tenne utelys uten behov av ekstra skumringsdetektorer. Signalet fra utgangen kan benyttes direkte mot en rekke hjemmeautomasjonssystemer.


