Schlemmer - KONTRAMUTTER CE PG16 - 1248205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polystyren
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613002275
Elnummer
1248205
Leverandørens varenummer
1248205
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER PLAST
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polystyren
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Materiale: Makrolon ( Halogenfri)