Schlemmer - KONTRAMUTTER CE PG9 - 1248202

KopierKopier
Schlemmer - KONTRAMUTTER CE PG9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polystyren

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002244

Elnummer

1248202

Leverandørens varenummer

1248202

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER PLAST

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

9

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polystyren

Farge:

Grå

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Kontramutter i grå polykarbonat(makrolon)

Materiale: Makrolon ( Halogenfri)