Schlemmer - Kontramutter KP PG48 Polyamid Mørk grå - 1248060

KopierKopier
Schlemmer - Kontramutter KP PG48 Polyamid Mørk grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 48

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613002121

Elnummer

1248060

Leverandørens varenummer

1248060

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER PLAST

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

48

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Grå

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: Polyamid, glassfiberforsterket 25 %, selvslukkende
Halogenfri: Ja
Fargekoder: RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger)