Schlemmer - Nippel 36/M40 MS-PVC - 1255757

KopierKopier
Schlemmer - Nippel 36/M40 MS-PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • For kabeldiameter - 45...45 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613008154

Elnummer

1255757

Leverandørens varenummer

1255757

Typebeskrivelse

NIPPEL FOR MS-PVC

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

For kabeldiameter:

45...45 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

48 mm

Sekskant hjørnemål:

50 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Solid nippel med svivel som tillater slangen å dreie rundt uten å løsne fra slange eller vegg.


For slange: 37 x 45 mm
Tetthetsgrad: IP 54
Materiale: Forniklet messing