Schlemmer - Nippel 36/PG9 MS-PVC - 1255709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
For kabeldiameter - 14...14 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Panserslange MSPVC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613007997
Elnummer
1255709
Leverandørens varenummer
1255709
Typebeskrivelse
NIPPEL FOR MS-PVC
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
For kabeldiameter:
14...14 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
5 mm
Fastnøkkelbredde:
16 mm
Sekskant hjørnemål:
17 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
For slange: 10 x 14 mm
Tetthetsgrad: IP 54
Materiale: Forniklet messing


